Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1SCA022281R5420 - Sicherheitsschalter 3-polig 110 kW 400V m. schwarzem Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-ABB000045006
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022281R5420
EAN/GTIN:
     6417019070322
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Die Sicherheitsschalter im Gehäuse von ABB unterstützen Sie bei der Bereitstellung eines sicheren Arbeitsumfelds. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst gekapselte Schalter mit Schutzarten von IP54 bis IP67. Unsere Sicherheitsschalter schalten Stromstärken von 16 A bis 1200 A (IEC) und Bemessungsleistungen von 7,5 kW bis 1200 kW bei Spannungen bis zu 690 V (AC23-A). Zudem verfügt die Serie über IEC und UL Zulassungen. Das Angebot von ABB umfasst seitlich- und frontbetätigte Sicherheitsschalter im Kunststoffgehäuse, Stahlgehäuse, Edelstahlgehäuse sowie im Aluminiumgehäuse. Des Weiteren bietet das Produktportfolio individuelle Lösungen für den EMV-Bereich (elektromagnetische Störungen) an. Die simple Handhabung macht aus den Sicherheitsschaltern eine optimale Lösung für die unterschiedlichsten Anwendungen., Herstellernummer: 1SCA022281R5420
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.027,30*
€ 1.148,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.023,34*
€ 1.153,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.120,83*
€ 1.248,71*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.229,20*
€ 1.361,71*
Frei Haus
ab € 1.456,97*
€ 1.635,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,36*
€ 1.366,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.133,17*
€ 1.348,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.064,29*
€ 1.266,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.041,03*
€ 1.238,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.027,30*
€ 1.222,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.