Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2CSF204723R3000 - FI-Schutzschalter 4P,TypB+,100A,300mA,kurzzeitverz.,N-link


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-ABB000058215
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204723R3000
EAN/GTIN:
     8012542043027
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 gewährleisten Schutz gegen die Folgen sinusförmiger Wechselströme und pulsierende Ströme gegen Erde Schutz bei indirektem Berühren, zusätzlichen Schutz bei direktem Berühren (mit I?n = 30 mA) und Brandschutz (mit I?n = 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen für RCDs Typ A IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30) und für Typ B+ DIN VDE 0664-400. Einsatzgebiete sind vorwiegend in Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Die RCCB Typ B+ erfassen glatte Gleichfehlerströme, reagieren früher als die RCCB Typ B mit max. 420 mA und haben einen Frequenzbereich von 0 ... 20 kHz zur Erfassung des Fehlerstroms. Somit bieten sie gehobenen, vorbeugenden Brandschutz (erweiterter Brandschutz nach DIN VDE 0100-530) für z.B. feuergefährdete Betriebsstätten und Gewerbeeinheiten., Herstellernummer: 2CSF204723R3000
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fi-schutzschalter abb, schutzschalter abb, schutzschalter, ABB, LEISTE, SCHUTZSCHALTER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.601,79*
€ 1.765,48*
Lager 1788
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.622,86*
€ 1.782,53*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.705,55*
€ 1.878,48*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.704,11*
€ 1.878,48*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.847,74*
€ 2.067,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.782,53*
€ 2.121,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.761,92*
€ 2.096,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.692,73*
€ 2.014,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.653,25*
€ 1.967,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.622,86*
€ 1.931,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.