Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI F204B+100/0,3L F204B100/0,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6054999
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204723R3000
EAN/GTIN:
     8012542043027
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
F200 Typ B+ für glatte Gleichfehlerströme und gehobenen, vorbeugenden Brandschutz allstromsensitiv, 10 ms kurzzeitverzögert, stoßstromfest 3 kA Fehlerstrom- Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom- Schutzschalter der Baureihe F200 B+ gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen, pulsierenden Strömen und glatten Gleichfehlerströmen gegen Erde. Sowie Fehlerschutz ( Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit IΔn <= 30 mA) und Brandschutz (mit I∆n <= 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen für RCDs Typ A IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30) und für Typ B+ DIN VDE 0664-400. Einsatzgebiete sind vorwiegend in Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Die RCCB Typ B+ erfassen glatten Gleichfehlerströme, reagieren früher als die RCCB Typ B mit max. 420 mA und haben einen Frequenzbereich von 0 ... 20 kHz zur Erfassung des Fehlerstroms. Somit bieten sie gehobenen, vorbeugenden Brandschutz (erweiterter Brandschutz nach DIN VDE 0100-530) für z.B. feuergefährdete Betriebsstätten und Gewerbeeinheiten. Montageart: DIN- Schiene, Spannungsart: AC, Einbautiefe: 69 mm, Bemessungsstrom: 100 A, Bemessungsspannung: 400 V, Bemessungsisolationsspannung Ui: 500 V, Polzahl: 4, Bemessungsfehlerstrom: 0,3 A, Fehlerstrom-Typ: B+, Selektiver-Typ: false, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 1 kA, Stoßstromfestigkeit: 3 kA, Verschmutzungsgrad: 2, Breite in Teilungseinheiten: 4, Kurzzeitverzögerter Typ: true, Explosionsgeschützt: false, Verlustleistung: 5,5 W, Frequenz: 50 Hz, Schutzart (IP): IP2X, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0...35 mm², mit Verriegelungsvorrichtung: true, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...55 °C, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
F204B100/0,3
Ident Code:
2CSF204723R3000
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fi-schutzschalter abb, schutzschalter abb, schutzschalter, FI-Steuerschalter, FI- Schalter, PRCD, SRCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.601,79*
€ 1.765,48*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.622,86*
€ 1.782,53*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.705,55*
€ 1.878,48*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.704,11*
€ 1.878,48*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.847,74*
€ 2.067,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.878,48*
€ 2.235,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.856,61*
€ 2.209,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.784,28*
€ 2.123,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.743,76*
€ 2.075,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.704,11*
€ 2.027,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.