Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1SDA102967R0001-XT7H 1200 EkipTouchMeasLSIG 1200 3pFF UL Leistungsschalter XT7H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     1788-ABB000076282
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA102967R0001
EAN/GTIN:
     8015644034788
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
ABB - Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107). Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen. Der Installationsprozess wird, dank der Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile Geräte, vereinfacht. Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB AbilityTM Cloud-Plattform., Herstellernummer: 1SDA102967R0001
Weitere Suchbegriffe: Leistungstrennschalter, leistungsschalter abb, leistungsschalter, ABB, FAN, MAGNET, BLUETOOTH, KABEL, LASTTRENNSCHALTER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5.341,42*
€ 5.467,99*
Lager 1788
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.022,05*
€ 10.146,28*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.146,28*
€ 12.074,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.112,40*
€ 12.033,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.044,64*
€ 11.953,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.022,05*
€ 11.926,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.