Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
7TCG009110R0025 - TY5244MXR Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 368x3,6 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-ABB000086330
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
7TCG009110R0025
EAN/GTIN:
5414363065494
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-stabilisiert...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
ABB Stotz Der schwarz UV-beständige Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist speziell für Installationen im Außenbereich geeignet. Der Kabelbinder ist in recycelbaren Kunststoffbeuteln mit Eurolochung verpackt und beinhaltet 2% Carbon für Militärspezifikationen. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment., Herstellernummer: 7TCG009110R0025
... >
Lager 1788
>
ABB STOTZ - Artikel
>
ABB - Zubehör und Ersatzteile
Weitere Suchbegriffe:
ABB
,
MAGNET
,
KABEL
,
KABELBINDER
,
LEISTE
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,24*
€ 15,71*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,686*
€ 16,346*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,74*
€ 16,43*
Lager 6318
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,15*
€ 17,00*
Lager 1788
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,39*
€ 26,50*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,50*
€ 31,535
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,10*
€ 31,059
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,90*
€ 29,631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,41*
€ 27,8579
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,84*
€ 27,1796
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,39*
€ 23,0741
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1939* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB TY253MX Kabelbinder Nylon, Polyamid Schwarz
ABB
7TAG009220R0003
ab € 0,09163*
Ähnlich
ABB TY28MX Kabelbinder Nylon, Polyamid Schwarz 1000 Stück(e)
ABB
7TAG009210R0050
ab € 0,0808*
Ähnlich
ABB TY5242MXR Kabelbinder Polyamid, Edelstahl Schwarz
ABB
TY5242MXR
ab € 4,50*
Ähnlich
ABB TY527MXR Kabelbinder Polyamid Schwarz
ABB
TY527MXR
ab € 6,4845*
Ähnlich
7TAG009210R0045 - TY25MX Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 186x4,8 mm, 220N
ABB
7TAG009210R0045
ab € 0,03678*
Ähnlich
7TAG009320R0004 - TY27MX Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 340x6,9 mm, 540N
ABB
7TAG009320R0004
ab € 0,11695*
Ähnlich
ABB Nylon 66 Kabelbinder Kabelbinder Schwarz 2,3 mm x 357mm
ABB
7TAG009010R0011
ab € 9,75*
Ähnlich
ABB Nylon 66 Kabelbinder Kabelbinder Schwarz 3,6 mm x 366mm
ABB
7TCG009130R0006
ab € 0,09143*
Ähnlich
ABB Nylon 66 Kabelbinder Kabelbinder Schwarz 6,9 mm x 150mm
ABB
7TCG009450R0181
ab € 10,225*
Ähnlich
ABB Nylon 66 Kabelbinder Kabelbinder Schwarz 6,9 mm x 224mm
ABB
7TAG009330R0007
ab € 72,495*
Ähnlich
ABB Nylon 66 Kabelbinder Kabelbinder Schwarz 6,9 mm x 229mm
ABB
7TAG009330R0014
ab € 203,205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen