Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BCS0017 - Kapazitiver Sensor, Kabel m. Steckverbinder, nichtbündig, D10,0,Werkst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-BAL000006401
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BCS0017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Balluff - Kapazitiver Sensor, DC 3-Draht: Kapazitiver Sensor, Kabel mit Steckverbinder, nichtbündig, D10,0,Werkstoff Gehäuse 1.4301,IP67,Bemessungsschaltabstand Sn [mm]=8.00 mm, Herst.Nr. BCS0017-216111 - BCS G10T4C-XXS80G-EP02-GZ01-002
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,63*
€ 91,22*
Lager 1788
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,90*
€ 92,79*
€ 5,46*
ab € 86,89*
€ 109,96*
Frei Haus
ab € 90,06*
€ 114,53*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.