Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor kapazitiv BCS0017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor kapazitiv BCS0017
Sensor kapazitiv BCS0017
Artikel-Nr.:
     6012B-51878959
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BCS0017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor

Sensor kapazitiv BCS0017

Unsere kapazitiven Sensorköpfe kommen dort zum Einsatz, wo aufgrund der Umgebung ein Sensor mit integrierter Elektronik nicht optimal funktionieren würde. Beispielsweise bei sehr extremen Temperaturen oder unter höchstem Druck. Durch die kompakte Bauweise eignen sie sich auch hervorragend für den Einsatz bei engen Platzverhältnissen. Die Sensorköpfe werden über einen separaten Verstärker betrieben.
Weitere Informationen:
Durchmesser des Sensors:
10 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Art der Betätigung:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,63*
€ 91,22*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,90*
€ 92,79*
€ 5,46*
ab € 86,89*
€ 109,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 90,06*
€ 114,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.