Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
NH-Sicherung
>
Artikel
315NHG2BI-400 - BUSSMANN 315A 400V GG 2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-EAT000004844
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
315NHG2BI-400
EAN/GTIN:
5027590146401
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung gr.2
nh-sicherung
nh-sicherung eaton
315NHG2BI-400 - BUSSMANN 315A 400V GG 2, NH2-Sicherungseinsatz 315A 400V gG (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier keine Rücknahme oder Umtausch möglich)
... >
Lager 1788
>
EATON Artikel
>
Sicherungseinsätze und Halter
Weitere Suchbegriffe:
EATON
,
SICHERUNGSEINSATZ
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
3
€ 5,46*
ab € 13,66*
€ 19,12*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 13,69*
€ 19,16*
Lager 6232
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 13,70*
€ 19,56*
Lager 6012
3
Frei Haus
ab € 14,07667*
€ 19,69667*
Lager 1788
129 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,45*
ab € 19,39*
€ 26,47*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück (
entspricht € 79,41* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EBH2O3TW1 - SIZE 2 HOR FSD,MOUNTING PLATE: 2V CLAMP - Lasttrennschalter, Nieders
Eaton
EBH2O3TW1
ab € 203,14*
Zubehör
EBV233SW1 - SIZE1&2 185MM VER FSD 2V-TER- DOUBLE SW1 - Lasttrennschalter, Nieder
Eaton
EBV233SW1
ab € 214,87*
Zubehör
EBV233TM1 - SIZE1&2, 185MM SCREW TER WITH PRESS NUT - Lasttrennschalter, Nieders
Eaton
EBV233TM1
ab € 181,52*
Zubehör
Lasttrennschalter 3polig 400A 690V Niedersp. EBH213TBW1
Eaton
EBH213TBW1
ab € 315,36*
Zubehör
Lasttrennschalter 3polig 400A 690V Niedersp. EBH213TTM1
Eaton
EBH213TTM1
ab € 218,47*
Zubehör
Lasttrennschalter 3polig 400A 690V Niedersp. EBH223TTW1
Eaton
EBH223TTW1
ab € 327,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen