Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Gehäuse
>
Artikel
036511 - CI44X-200
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-EAT000005134
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
036511
EAN/GTIN:
4015080365112
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse
036511 - CI44X-200, Isolierstoffgehäuse mit glatten Seiten
... >
Lager 1788
>
EATON Artikel
>
Zählerschränke und Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
eaton (moeller) automatengehäuse
,
automatengehäuse
,
EATON
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 137,05*
€ 158,40*
Lager 4147
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 139,80*
€ 160,87*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 146,32*
€ 168,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 153,69*
€ 175,70*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 155,61*
€ 178,53*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,40*
€ 188,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,74*
€ 181,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,20*
€ 178,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,05*
€ 163,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
001923 - DV125-CI
Eaton
001923
ab € 3,21*
Zubehör
001924 - DV150-250-CI
Eaton
001924
ab € 3,21*
Zubehör
002066 - SVS250630-5
Eaton
002066
ab € 66,95*
Zubehör
027399 - GA-2-I44
Eaton
027399
ab € 47,57*
Zubehör
055869 - GA-O/I44
Eaton
055869
ab € 11,85*
Zubehör
062984 - L3-CI43
Eaton
062984
ab € 11,05*
Zubehör
065357 - L5-CI43
Eaton
065357
ab € 10,67*
Zubehör
065366 - SH1603/4
Eaton
065366
ab € 14,75*
Zubehör
067730 - L5-CI44
Eaton
067730
ab € 17,09*
Zubehör
090827 - IM4-CI44
Eaton
090827
ab € 22,60*
Zubehör
098579 - T-CI44
Eaton
098579
ab € 91,80*
Zubehör
184465 - Adapter SASY60i Sammelschienenträger 250 - 630A in Ci
Eaton
184465
ab € 5,68*
Zubehör
193440 - Montageplatte 2 mm verzinkt für Ci44
Eaton
193440
ab € 13,61*
Zubehör
193446 - Mikroperforierte Montageplatte für Ci44, verzinkt
Eaton
193446
ab € 16,74*
Zubehör
193449 - Montageleiste 3.0 mm verzinkt für Ci
Eaton
193449
ab € 4,98*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen