Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelgehäuse m. glatten Seiten CI44X-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-15277895
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     036511
EAN/GTIN:
     4015080365112
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse

Einzelgehäuse m. glatten Seiten CI44X-200

Einzel-Leergehäuse, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, optional abschließbar mit DVZ...-CI, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, Seitenwände glatt, ohne Vorprägungen, Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse, RAL 7035, grau (Unterkasten), durchsichtig rauchgrau, (Deckel), Einbautiefe bei Montageplatte=200mm, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau, Ausführung Unterteil: glatt
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
optional
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
1600 A
Höhe:
375 mm
Breite:
375 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 137,05*
€ 158,40*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 139,80*
€ 160,87*
Frei Haus
ab € 146,32*
€ 168,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 153,69*
€ 175,70*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 155,61*
€ 178,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,70*
€ 209,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,26*
€ 208,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,73*
€ 201,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,79*
€ 198,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,69*
€ 182,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
001923
ab € 3,21*
Zubehör
Eaton
001924
ab € 3,21*
Zubehör
Eaton
002066
ab € 66,95*
Zubehör
Eaton
027399
ab € 47,57*
Zubehör
Eaton
055869
ab € 11,85*
Zubehör
Eaton
062984
ab € 11,05*
Zubehör
Eaton
065357
ab € 10,67*
Zubehör
Eaton
065366
ab € 14,75*
Zubehör
Eaton
067730
ab € 17,09*
Zubehör
Eaton
090827
ab € 22,60*
Zubehör
Eaton
098579
ab € 91,80*
Zubehör
Eaton
184465
ab € 5,68*
Zubehör
Eaton
193440
ab € 13,61*
Zubehör
Eaton
193446
ab € 16,74*
Zubehör
Eaton
193449
ab € 4,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.