Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Frequenzumrichter
>
Artikel
169388 - DA1-34018FB-B66C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-EAT000006161
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
169388
EAN/GTIN:
4015081658312
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
169388 - DA1-34018FB-B66C, FU 3/3 ph 400V 18A 7,5kW EMV IP66 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier keine Rücknahme oder Umtausch möglich)
... >
Lager 1788
>
EATON Artikel
>
Frequenzumrichter
Weitere Suchbegriffe:
frequenzumrichter 7,5 kw 400v
,
inverter
,
eaton wechselrichter
,
EATON
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.281,83*
€ 1.362,40*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.291,74*
€ 1.363,35*
Lager 6318
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.290,95*
€ 1.363,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.299,72*
€ 1.375,92*
Lager 1788
183 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.396,48*
€ 1.470,78*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.470,78*
€ 1.750,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.451,94*
€ 1.727,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.414,27*
€ 1.682,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.401,72*
€ 1.668,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.396,48*
€ 1.661,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
169035 - DXA-EXT-ENCOD
Eaton
169035
ab € 66,50*
Zubehör
169127 - DX-NET-ETHERCAT-2
Eaton
169127
ab € 236,60*
Zubehör
172929 - DX-EMC-MNT-3N
Eaton
172929
ab € 10,48*
Zubehör
184502 - DX-EMC34-030 - EMV-Filter für Frequenzumrichter, 3-phasig 520 V, 30 A
Eaton
184502
ab € 119,35*
Zubehör
269504 - DX-LN3-025
Eaton
269504
ab € 100,18*
Zubehör
269543 - DX-LM3-035
Eaton
269543
ab € 216,37*
Zubehör
271593 - DX-SIN3-023
Eaton
271593
ab € 533,55*
Zubehör
Eaton DX-COM-STICK3-KIT Kommunikationsmodul
Eaton
197586
ab € 106,43*
Zubehör
Eaton Kabel, zum Einsatz mit De1, DE11, DC1, DA1
Eaton
744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0
ab € 47,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen