Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Frequenzumrichter
>
Artikel
177013 - DA1-353D1NB-B6SC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-EAT000006216
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
177013
EAN/GTIN:
4015081714568
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
177013 - DA1-353D1NB-B6SC, FU 3/3 ph 600V 3,1A 1,5kW/2HP (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier keine Rücknahme oder Umtausch möglich)
... >
Lager 1788
>
EATON Artikel
>
Frequenzumrichter
Weitere Suchbegriffe:
eaton wechselrichter
,
inverter
,
frequenzumrichter 1,5 kw
,
EATON
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 957,43*
€ 1.023,55*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 959,76*
€ 1.024,07*
Lager 6318
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 953,32*
€ 1.024,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 967,37*
€ 1.033,47*
Lager 1788
168 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.031,98*
€ 1.105,75*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.105,75*
€ 1.315,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.096,44*
€ 1.304,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.069,80*
€ 1.273,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.051,51*
€ 1.251,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.031,98*
€ 1.228,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
169036 - DXA-EXT-3DI1RO
Eaton
169036
ab € 55,64*
Zubehör
169121 - DXA-EXT-3RO
Eaton
169121
ab € 55,50*
Zubehör
169122 - DX-NET-ETHERNET-2
Eaton
169122
ab € 237,00*
Zubehör
169124 - DX-NET-PROFIBUS
Eaton
169124
ab € 236,07*
Zubehör
169125 - DX-NET-PROFINET-2
Eaton
169125
ab € 236,98*
Zubehör
169126 - DX-NET-MODBUSTCP-2
Eaton
169126
ab € 235,96*
Zubehör
169136 - DX-COM-SOFT
Eaton
169136
ab € 112,30*
Zubehör
169137 - DX-CBL-RJ45-0M5
Eaton
169137
ab € 4,08*
Zubehör
169138 - DX-CBL-RJ45-1M0
Eaton
169138
ab € 5,06*
Zubehör
169139 - DX-CBL-RJ45-3M0
Eaton
169139
ab € 6,13*
Zubehör
171916 - DX-BR150-0K5
Eaton
171916
ab € 224,24*
Zubehör
172927 - DX-EMC-MNT-2N
Eaton
172927
ab € 9,77*
Zubehör
172928 - DX-EMC-MNT-2M
Eaton
172928
ab € 13,21*
Zubehör
172930 - DX-EMC-MNT-3M
Eaton
172930
ab € 14,83*
Zubehör
269539 - DX-LM3-008
Eaton
269539
ab € 103,71*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen