Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 3phasig 500V 3.1A 1.5kW AC DA1-353D1NB-B6SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-11776290
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     177013
EAN/GTIN:
     4015081714568
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Frequenzumrichter 3phasig 500V 3.1A 1.5kW AC DA1-353D1NB-B6SC

Frequenzumrichter, Typkenner: DA1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 500 V AC, 3-phasig, 600 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 500 V AC, 3-phasig, 600 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 500 (-10%) - 600 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 3.1 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 8 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
500..600 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
600 V
Nennausgangsstrom I2N:
3,1 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1,5 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1,5 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 957,43*
€ 1.023,55*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 959,76*
€ 1.024,07*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 953,32*
€ 1.024,07*
Frei Haus
ab € 967,37*
€ 1.033,47*
168 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.031,98*
€ 1.105,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.023,55*
€ 1.218,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,79*
€ 1.206,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,15*
€ 1.177,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,87*
€ 1.156,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 957,43*
€ 1.139,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169036
ab € 55,64*
Zubehör
Eaton
169121
ab € 55,50*
Zubehör
Eaton
169122
ab € 237,00*
Zubehör
Eaton
169124
ab € 236,07*
Zubehör
Eaton
169125
ab € 236,98*
Zubehör
Eaton
169126
ab € 235,96*
Zubehör
Eaton
169136
ab € 112,30*
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
169139
ab € 6,13*
Zubehör
Eaton
171916
ab € 224,24*
Zubehör
Eaton
172927
ab € 9,77*
Zubehör
Eaton
172928
ab € 13,21*
Zubehör
Eaton
172930
ab € 14,83*
Zubehör
Eaton
269539
ab € 103,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.