Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Leistungsschütz
>
Artikel
051636 - DILEEM-01(110V50HZ,120V60HZ)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-EAT000006717
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
051636
EAN/GTIN:
4015080516361
Suchbegriffe:
Kleinschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
051636 - DILEEM-01(110V50HZ,120V60HZ), Leistungsschütz AC-3/400V:3kW 3p (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier keine Rücknahme oder Umtausch möglich)
... >
Lager 1788
>
EATON Artikel
>
Schütze
Weitere Suchbegriffe:
eaton hauptschütz
,
hauptschütz
,
EATON
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 23,23*
€ 27,36*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 25,48*
€ 30,20*
Lager 1788
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 22,21*
€ 30,43*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 24,31*
€ 33,18*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 26,27*
€ 35,85*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
010320 - VGDILE48
Eaton
010320
ab € 5,56*
Zubehör
049823 - 22DDILE
Eaton
049823
ab € 17,08*
Zubehör
220213 - MVS-SB-EM
Eaton
220213
ab € 6,79*
Zubehör
Eaton 11DILE Hilfsschalterblock 1 Schließer, 1 Öffner 4 A steckbar 1 St.
Eaton
010224
ab € 5,09*
Zubehör
Eaton 40DILE Hilfsschalterblock 4 Schließer 4 A steckbar 1 St.
Eaton
010304
ab € 8,19*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontaktmodule 2-polig, 2 Öffner Verschluss vorn 4 A, 600 V
Eaton
010240 02DILE
ab € 5,12*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 2,6 W, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 10 A, 45mm x 47mm
Eaton
014752 ZE-12
ab € 30,52*
Zubehör
Eaton Elektromechanisches Relais für DILK…, DILL…, DILM…, DILMF…, DILMP…
Eaton
083094 ETS4-VS3
ab € 44,32*
Zubehör
Eaton HDILE Plombiervorrichtung 1 St.
Eaton
010482
ab € 1,32*
Zubehör
Eaton MVS-WB-EM Verdrahtungssatz 1 St.
Eaton
220209
ab € 6,08*
Zubehör
Eaton ZE Eaton Moeller Überlastrelais, 1 Schließer/1 Öffner / 1,5 A
Eaton
014300 ZE-0,4
ab € 28,25*
Zubehör
Motorschutzrelais Eaton ZE-6 1 St.
Eaton
014565
ab € 30,27*
Zubehör
Motorschutzrelais Eaton ZE-9 1 St.
Eaton
014708
ab € 24,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen