Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Leistungsschütz
>
Artikel
051642 - DILEEM-10-G(48VDC)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-EAT000006766
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
051642
EAN/GTIN:
4015080516422
Suchbegriffe:
Kleinschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
051642 - DILEEM-10-G(48VDC), Leistungsschütz AC-3/400V:3kW 3p DC (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier keine Rücknahme oder Umtausch möglich)
... >
Lager 1788
>
EATON Artikel
>
Schütze
Weitere Suchbegriffe:
eaton hauptschütz
,
hauptschütz
,
EATON
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 33,14*
€ 36,75*
Lager 1788
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 30,81*
€ 39,20*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 31,40*
€ 40,04*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 32,63*
€ 41,74*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 32,88*
€ 41,81*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
002397 - 13DILE
Eaton
002397
ab € 8,39*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 2-polig DILE(E)M, DILER, 2 Schließer Frontmontage 4 A, 600 V
Eaton
010208 20DILE
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 4-polig, 1 Öffner + 3 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 2,5 A dc,
Eaton
048912 31DILE
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton Hilfskontakt 2-polig, 1 Öffner + 1 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 2,5 A dc, 4 A ac, 220
Eaton
010080 11DILEM
ab € 5,10*
Zubehör
Eaton Hilfskontakt 2-polig, 2 Öffner Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 2,5 A dc, 4 A ac, 220 Vdc, 500 Vac
Eaton
010064 02DILEM
ab € 5,10*
Zubehör
Eaton S1DILEM Sternpunktbrücke 1 St.
Eaton
220218
ab € 1,33*
Zubehör
Eaton ZE Overload Relays Überlastrelais 1 NC (Öffner), 1 NO (Schließer), 690 V / 0,1 →0,16 A
Eaton
014263 ZE-0,16
ab € 30,70*
Zubehör
Eaton ZE Überlastrelais 6 W 1 Schließer, 1 Öffner, 600 V ac / 1 A, 106mm x 45mm
Eaton
014376 ZE-1,0
ab € 25,27*
Zubehör
Eaton ZE Überlastrelais 6 W 1 Schließer, 1 Öffner, 600 V ac / 600 mA, 106mm x 45mm
Eaton
014333 ZE-0,6
ab € 28,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen