Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Frequenzumrichter
>
Netzdrossel
>
Artikel
269495 - DX-LN1-009
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-EAT000009220
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
269495
EAN/GTIN:
4015082694951
Suchbegriffe:
Netzdrossel
eaton netzdrossel
netzdrossel
269495 - DX-LN1-009, Netzdrossel AC einphasig (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier keine Rücknahme oder Umtausch möglich)
... >
Lager 1788
>
EATON Artikel
>
Zubehör und Ersatzteile
Weitere Suchbegriffe:
EATON
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,28*
€ 39,96*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 31,14*
€ 39,97*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,31*
€ 41,31*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 32,62*
€ 41,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,69*
€ 41,72*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
186079 - DC1-S24D3NN-A20CE1 - Frequenzumrichter, 1-/1-phasig 230 V, 4,3 A, 0,37
Eaton
186079
ab € 298,08*
Ähnlich
199393 - DC1-1D2D3NN-A66OE1, Frequenzumrichter, 115 V AC, 1-phasig, 2.3 A
Eaton
199393
ab € 283,92*
Ähnlich
199394 - DC1-1D2D3NN-A6SOE1, Frequenzumrichter, 115 V AC, 1-phasig, 2.3 A
Eaton
199394
ab € 352,63*
Ähnlich
Eaton Eaton Moeller, 1-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 0,55 kW, 230 V ac / 2,7 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Eaton
180652 DE11-122D7FN-N20N
ab € 139,02*
Ähnlich
Frequenzumrichter, Power XL DC1 Compact, einphasig/dreiphasig, 370W, 2.3A
Eaton
DC1-122D3FN-A20CE1
ab € 180,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen