Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Sicherungsautomat
>
Artikel
102081 - FAZ-C3/1-NA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-EAT000011537
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
102081
EAN/GTIN:
4015081019571
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
eaton leitungsschutzschalter
leitungsschutzschalter
102081 - FAZ-C3/1-NA, LS-Schalter, 3A, 1p, C-Char
... >
Lager 1788
>
EATON Artikel
>
Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe:
leitungsschutzschalter 1-pol
,
EATON
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 25,30*
€ 34,35*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 32,24*
€ 41,38*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 33,155*
€ 42,545*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 34,60*
€ 44,41*
Lager 6318
21 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 35,76*
€ 45,99*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton 274418 Schaltsperre 1 St.
Eaton
274418
ab € 2,66*
Zubehör
Eaton 286054 FAZ-XHIN11 Hilfsschalter 6 A 230 V/AC
Eaton
286054
ab € 13,87*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller BB-EV für Sammelschiene
Eaton
104903 ZV-BS-G
ab € 3,68*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 1-polig, 1 Wechsler DIN-Schienenmontage mit Schraubanschluss Anschluss 3 A ac,
Eaton
286055 FAZ-XHINW1
ab € 15,00*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Überspannungsableiter Hilfsauslöser, für Serie Sicherungsautomat/FI/LS-Schalter Serie FAZ, 110 V
Eaton
262414 FAZ-XAM002
ab € 21,46*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Überspannungsableiter Spannungsauslöser, für Serie Sicherungsautomat/FI/LS-Schalter Serie FAZ, 12
Eaton
278518 FAZ-XAA-C-12-110VAC
ab € 34,71*
Zubehör
Eaton EVG-16 Sammelschiene, 1 -phasig, 415V 80A, EVG Reihe
Eaton
78623724 EVG-16/1PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen