Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Endschalter
>
Antriebskopf
>
Artikel
266131 - LS-XRR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-EAT000016756
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
266131
EAN/GTIN:
4015082661311
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätiger für Positionsschalter
Betätigungselement
Eaton-Grenztaster
266131 - LS-XRR, Stangenhebel, Kunststoffstange
... >
Lager 1788
>
EATON Artikel
>
Schalter und Relais
Weitere Suchbegriffe:
Eaton-Rollenschalter
,
Eaton-Rollentaster
,
eaton antriebskopf
,
antriebskopf
,
EATON
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,95*
€ 10,83*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 8,33*
€ 11,36*
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,51*
€ 11,61*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,41*
€ 11,61*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 8,67*
€ 11,77*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
116703 - LS-S02A
Eaton
116703
ab € 15,92*
Zubehör
176882 - LS-11D-CC
Eaton
176882
ab € 20,79*
Zubehör
176883 - LS-20-CC
Eaton
176883
ab € 19,46*
Zubehör
176884 - LS-11DA-CC
Eaton
176884
ab € 20,86*
Zubehör
176890 - LS-S02-CC
Eaton
176890
ab € 20,97*
Zubehör
176894 - LS-S20A-CC
Eaton
176894
ab € 19,50*
Zubehör
176895 - LS-S02A-CC
Eaton
176895
ab € 20,80*
Zubehör
176896 - LS-S11A-CC
Eaton
176896
ab € 20,83*
Zubehör
272008 - LS-20-SW
Eaton
272008
ab € 15,91*
Zubehör
Eaton 106729 LS-S02 Endschalter 400 V 6 A Kuppenstößel IP66, IP67 1 St.
Eaton
106729
ab € 15,96*
Zubehör
Eaton 106791 LS-S11D Endschalter 400 V 6 A Kuppenstößel IP66, IP67 1 St.
Eaton
106791
ab € 16,08*
Zubehör
Eaton 106810 LS-S20A Endschalter 400 V 6 A Kuppenstößel IP66, IP67 1 St.
Eaton
106810
ab € 15,89*
Zubehör
Eaton 290176 LS-11/F Endschalter 400 V 6 A Kuppenstößel IP66, IP67 1 St.
Eaton
290176
ab € 22,40*
Zubehör
Eaton 292361 LS-11DA Endschalter 400 V 6 A Kuppenstößel IP66, IP67 1 St.
Eaton
292361
ab € 15,92*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Endschalter, Stößel, 1 Schließer/1 Öffner, IP66, IP67, Kunststoff, 4A
Eaton
116704 LS-11A
ab € 16,00*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen