Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Grenztaster
>
Artikel
Eaton 106729 LS-S02 Endschalter 400 V 6 A Kuppenstößel IP66, IP67 1 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
102-703416-BP
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
106729
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
Eaton 106729 LS-S02 Endschalter 400 V 6 A Kuppenstößel IP66,IP67 1 St.
Positionsschalter 400 V/AC 4 A LS mit Kuppenstößel, erweiterbar
Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betätigungsart: Kuppenstößel · Kontaktart (LOV): 2 Öffner · Lebensdauer (mechanisch): > 8 x 10
6
Zyklen · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 31 mm · Produktabmessung, Höhe: 61 mm · Produktabmessung, Länge: 33.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 33.5 mm · Schaltspannung: 400 V · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP66,IP67 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 0.17 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]: 0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]: 0 W
Typkenner: LS(M)-…
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]: 0.3 A
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Anschlussquerschnitte: 1 x (0.5 - 1.5) mm2
Ausgang elektronisch: nein
Ausstattung: Basisgerät, erweiterbar
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V: 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: 0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: 0.3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: 3 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 4000 V AC
Berührungstemperatur der Anfahrrolle: ≦ 100 °C
Betätigungsfrequenz [Schaltspiele/h]: ≦ 6000
Gehäusebauform: Quader
Klimafestigkeit: Feuchte Wärme, konstant nach IEC 60068-2-78,Feuchte Wärme, zyklisch nach IEC 60068-2-30
Kurzschlussfestigkeit nach IEC/EN 60947-5-1: 6 A gG/gL
Netzfrequenz: max. 400 Hz
Schaltfunktion: Schleichschaltglied
Schockfestigkeit (Halbsinusstoß 20 ms): 25 g
Wiederholgenauigkeit: ± 0.15 mm
Zwangsöffnung: ja
bedingter Kurzschlussstrom: 1 kA
Hinweis:
Erweiterbar durch Antriebsköpfe LS. Cage-Clamp ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Wago Kontakttechnik.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 33.5 x 31 x 61 mm
Produktabmessung, Tiefe:
33.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
61 mm
Produktabmessung, Länge:
33.5 mm
Produktabmessung, Breite:
31 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66 | IP67
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
2 Öffner
Material:
Kunststoff
Betätigungsart:
Kuppenstößel
Typ (Hersteller-Typ):
LS-S02
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
400 V
Lebensdauer (mechanisch):
> 8 x 10<sup>6</sup> Zyklen
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Endschalter
... >
06 - Elektromechanische Bauelemente
>
Schalter / Taster
>
Befehls-, Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Endschalter
,
Grenztaster
,
Grenzwerttaster
,
Positionsschalter
,
Leitungseinführung
,
endschalter eaton kuppenstössel
,
leitungseinführung
,
endlagenschalter ip67
,
2050001860217
,
Eaton
,
106729
,
LS-S02
,
switch
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 15,96*
€ 17,99*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 16,684*
€ 18,784*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 17,19*
€ 19,30*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 17,467*
€ 19,597*
Lager 102
2 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 27,05*
€ 36,31*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
272203 - M12B5
Eaton
272203
ab € 10,05*
Zubehör
Befestigungsadapter RMQ-Titan Eaton 266137 - M22-LS
Eaton
266137
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton 019610 FS-AT Führungsscheibe IP65 1 St.
Eaton
019610
ab € 0,38*
Zubehör
Eaton 114026 LS-XAP Adapterplatte IP65 1 St.
Eaton
114026
ab € 1,40*
Zubehör
Eaton 266123 LS-XL Betätiger Rollenhebel 1 St.
Eaton
266123
ab € 3,55*
Zubehör
Eaton 266125 LS-XP Zusatzbetätiger Rollenstößel 1 St.
Eaton
266125
ab € 3,98*
Zubehör
Eaton 266126 LS-XRL Zusatzbetätiger Rollenschwenkhebel 1 St.
Eaton
266126
ab € 8,01*
Zubehör
Eaton 266129 LS-XRLA40 Zusatzbetätiger einstellbar Rollenstößel 1 St.
Eaton
266129
ab € 7,95*
Zubehör
Eaton 266131 LS-XRR Zusatzbetätiger Kunststoffhebel 1 St.
Eaton
266131
ab € 7,95*
Zubehör
Eaton 266135 M12A Einbaustecker M12 250 V IP66 1 St.
Eaton
266135
ab € 7,72*
Zubehör
Eaton 266157 LSM-XLA Zusatzbetätiger Rollenhebel 1 St.
Eaton
266157
ab € 4,94*
Zubehör
Eaton Betätigungsstange zur Verwendung mit Serie LS
Eaton
266132 LS-XRRM
ab € 7,96*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Bedienkopf zur Verwendung mit Positionsschalter LS-Titan
Eaton
290178 LS-XLB
ab € 6,10*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Bedienkopf zur Verwendung mit Positionsschalter LS-Titan
Eaton
114024 LS-XZS
ab € 8,70*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Bedienkopf zur Verwendung mit Positionsschalter LS-Titan
Eaton
266130 LS-XRLA40R
ab € 7,97*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen