Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Endschalter
>
Antriebskopf
>
Artikel
266132 - LS-XRRM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-EAT000016757
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
266132
EAN/GTIN:
4015082661328
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
266132 - LS-XRRM, Stangenhebel, Metallstange
... >
Lager 1788
>
EATON Artikel
>
Schalter und Relais
Weitere Suchbegriffe:
eaton antriebskopf
,
antriebskopf
,
EATON
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 7,96*
€ 11,01*
Lager 3517
4
€ 5,46*
ab € 8,3425*
€ 11,5425*
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,45*
ab € 8,52*
€ 11,80*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 8,68*
€ 12,02*
Lager 6012
4
€ 3,90*
ab € 8,705*
€ 12,055*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück (
entspricht € 47,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
116702 - LS-02A
Eaton
116702
ab € 16,27*
Zubehör
116706 - LS-20B
Eaton
116706
ab € 15,78*
Zubehör
176880 - LS-02-CC
Eaton
176880
ab € 19,53*
Zubehör
176885 - LS-20A-CC
Eaton
176885
ab € 19,45*
Zubehör
176886 - LS-02A-CC
Eaton
176886
ab € 20,78*
Zubehör
176893 - LS-S11DA-CC
Eaton
176893
ab € 20,89*
Zubehör
176897 - LS-S20B-CC
Eaton
176897
ab € 20,83*
Zubehör
272007 - LS-11D-SW
Eaton
272007
ab € 15,93*
Zubehör
Eaton 106783 LS-S11 Endschalter 400 V 6 A Kuppenstößel IP66, IP67 1 St.
Eaton
106783
ab € 14,78*
Zubehör
Eaton 106784 LS-S11/F Endschalter 400 V 6 A Kuppenstößel IP66, IP67 1 St.
Eaton
106784
ab € 21,85*
Zubehör
Eaton 106807 LS-S11-SW Endschalter 400 V 6 A Kuppenstößel IP66, IP67 1 St.
Eaton
106807
ab € 15,96*
Zubehör
Eaton 266107 LS-02 Positionsschalter 6 A Kuppenstößel IP67 1 St.
Eaton
266107
ab € 15,46*
Zubehör
Eaton 266114 LS-11D Endschalter 400 V 6 A Kuppenstößel IP66, IP67 1 St.
Eaton
266114
ab € 15,95*
Zubehör
Eaton 266120 LS-20 Endschalter 400 V 6 A Kuppenstößel IP66, IP67 1 St.
Eaton
266120
ab € 16,09*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Endschalter, Stößel, 1 Schließer/1 Öffner, IP66, IP67, Kunststoff, 4A
Eaton
106795 LS-S11DA
ab € 15,89*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen