Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 266107 LS-02 Positionsschalter 6 A Kuppenstößel IP67 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306902-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266107
EAN/GTIN:
     4015082661076
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
Eaton 266107 LS-02 Positionsschalter 6 A Kuppenstößel IP67 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Cage Clamp-Anschluss · Betätigungsart: Kuppenstößel · Kontaktart (LOV): 2 Öffner · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 31 mm · Produktabmessung, Höhe: 61 mm · Produktabmessung, Länge: 33.5 mm · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: 0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: 0.3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: 3 A
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: Ja
Gehäusebauform: Quader
Schaltfunktion: Schleichschaltglied
Zwangsöffnung: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 33.5 x 31 x 61 mm
Produktabmessung, Höhe:
61 mm
Produktabmessung, Länge:
33.5 mm
Produktabmessung, Breite:
31 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Käfigzugfederanschluss
Kontaktart (LOV):
2 Öffner
Material:
Kunststoff
Betätigungsart:
Kuppenstößel
Typ (Hersteller-Typ):
LS-02
Schaltstrom (max.):
6 A
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Positionsschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,98*
ab € 15,52*
€ 20,46*
10
€ 5,95*
ab € 18,86*
€ 20,97*
3 Tage
6
1
€ 6,40*
ab € 15,99*
€ 21,08*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 17,07*
€ 22,41*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 24,57*
€ 33,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
225269
ab € 3,92*
Zubehör
Eaton
225270
ab € 2,03*
Zubehör
Eaton
272202
ab € 9,73*
Zubehör
Eaton
114026
ab € 1,45*
Zubehör
Eaton
266123
ab € 3,56*
Zubehör
Eaton
266125
ab € 4,00*
Zubehör
Eaton
266126
ab € 7,99*
Zubehör
Eaton
266127
ab € 7,34*
Zubehör
Eaton
266128
ab € 7,98*
Zubehör
Eaton
266131
ab € 8,19*
Zubehör
Eaton
266135
ab € 7,90*
Zubehör
Eaton
290178 LS-XLB
ab € 6,09*
Zubehör
Eaton
266133 LS-XS
ab € 7,97*
Zubehör
Eaton
266132 LS-XRRM
ab € 8,21*
Zubehör
Eaton
266124 LS-XLA
ab € 4,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.