Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Schütz
>
Hilfskontaktblock
>
Artikel
216559 - M22-LED-G
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-EAT000017097
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
216559
EAN/GTIN:
4015082165598
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
216559 - M22-LED-G, LED-Element, grün Front
... >
Lager 1788
>
EATON Artikel
>
Schalter und Relais
Weitere Suchbegriffe:
Leuchtmelder
,
eaton leuchtmelder grün
,
hilfskontakt
,
eaton hilfskontakt
,
EATON
,
LED
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
4 Tage
20
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,565*
€ 5,295*
Lager 9655
1 Tag
172
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 4,07*
€ 5,31*
Lager 5497
1 Tag
38
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 4,37*
€ 5,70*
Lager 1886
2 Tage
394
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 5,25*
€ 6,84*
Lager 6808
1 Tag
62
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,37*
€ 7,02*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,295*
€ 6,30105
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,925*
€ 5,86075
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,565*
€ 5,43235
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück (
entspricht € 105,90* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton M22 Drucktastenkopf Ø 22mm, Grün Tastend Rund Kunststoff, IP69
Eaton
78635803 M22-DL-G+M22-A
ab € 11,37*
Zubehör
Eaton M22-A Befestigungsadapter für Frontbefestigung (B x H) 30 mm x 40.8 mm Schwarz 1 St.
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton M22-XLED-T LED-Element 240 V 1 St.
Eaton
231079
ab € 4,81*
Zubehör
Eaton M22-XLED230-T Vorschaltelement Schwarz 1 St.
Eaton
231080-BK
ab € 6,89*
Zubehör
Eaton M22-XLED60 LED-Element 60 V 1 St.
Eaton
231078
ab € 4,78*
Zubehör
Eaton RMQ Titan M22 Lichtblock, Widerstandselement, 220V ac Schraubanschluss
Eaton
271541 M22-XLED220
ab € 15,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen