Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

280922 - P5-160/EA/SVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-EAT000022595
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     280922
EAN/GTIN:
     4015082809225
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
280922 - P5-160/EA/SVB, Hauptschalter Einbau
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 171,50*
€ 192,59*
Frei Haus
ab € 169,92*
€ 197,36*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 185,98*
€ 208,88*
Frei Haus
ab € 199,62*
€ 224,54*
Frei Haus
ab € 201,44*
€ 233,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,59*
€ 229,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,07*
€ 228,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,39*
€ 221,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,30*
€ 218,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,50*
€ 204,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
003198
ab € 1,58*
Zubehör
Eaton
041282
ab € 2,58*
Zubehör
Eaton
047422
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
207446
ab € 38,07*
Zubehör
Eaton
280976
ab € 44,83*
Zubehör
Eaton
280978
ab € 4,14*
Zubehör
Eaton
290191
ab € 19,12*
Zubehör
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,75*
Zubehör
Eaton
029416
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,06*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,76*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,43*
Zubehör
Eaton
78627297 HI11-P1/P3E(RS219-1439)
ab € 14,10*
Zubehör
Eaton
000651 N-P1E
ab € 12,35*
Zubehör
Eaton
206916
ab € 2,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.