Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

207153 - T0-3-15680/I1/SVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-EAT000027167
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207153
EAN/GTIN:
     4015082071530
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Drehschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
207153 - T0-3-15680/I1/SVB, Hauptschalter Aufbau
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,44*
€ 45,49*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,58*
€ 49,19*
€ 4,00*
ab € 39,47*
€ 51,03*
€ 5,00*
ab € 40,30*
€ 51,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,52*
€ 52,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
003198
ab € 1,59*
Zubehör
Eaton
047422
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
105859
ab € 14,21*
Zubehör
Eaton
207438
ab € 14,69*
Zubehör
Eaton
207439
ab € 26,92*
Zubehör
Eaton
207440
ab € 30,14*
Zubehör
Eaton
255921
ab € 16,69*
Zubehör
Eaton
255922
ab € 17,28*
Zubehör
Eaton
290191
ab € 19,04*
Zubehör
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,75*
Zubehör
Eaton
206916 K-CI-K4
ab € 2,52*
Zubehör
Eaton
029416 BS45X14-T0
ab € 0,59*
Zubehör
Eaton
205548 ZFS80-T0
ab € 1,06*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.