Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

197197 - Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 4.1 A, 1.5 kW, IP20/NEMA 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON DB1-344D1FN-N2CC FU ColdPl 197197 3/3 ph 400V 4,1A 1,5kW EMV 197197
EATON DB1-344D1FN-N2CC FU ColdPl 197197 3/3 ph 400V 4,1A 1,5kW EMV 197197
Artikel-Nr.:
     1788-EAT000039017
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197197
EAN/GTIN:
     4015080896951
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v 1,5kw
frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v
DB1-344D1FN-N2CC - Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 4.1 A, 1.5 kW, IP20/NEMA 0, Funkentstörfilter, FS1, Herstellernummer: 197197 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier keine Rücknahme oder Umtausch möglich)
Weitere Suchbegriffe: EATON, FILTER, FUNKENTSTÖRFILTER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 243,51*
€ 256,78*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 242,43*
€ 256,87*
10
Frei Haus
ab € 246,213*
€ 259,303*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 251,83*
€ 265,21*
Lager 1788
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 262,94*
€ 277,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 277,69*
€ 330,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,94*
€ 312,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2.776,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171909
ab € 124,66*
Zubehör
Eaton
171926
ab € 134,58*
Zubehör
Eaton
269501
ab € 53,52*
Zubehör
Eaton
271590
ab € 348,06*
Zubehör
Eaton
197586
ab € 105,20*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0
ab € 47,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.