Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

199398 - DC1-1D5D8NB-A6SOE1, Frequenzumrichter, 115 V AC, 1-phasig, 5.8 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON DC1-1D5D8NB-A6SOE1 199398 Frequenzum-richter, 115V AC, 1-phasig
EATON DC1-1D5D8NB-A6SOE1 199398 Frequenzum-richter, 115V AC, 1-phasig
Artikel-Nr.:
     1788-EAT000040922
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199398
EAN/GTIN:
     4015081977871
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
eaton frequenzumrichter 1,1kw
frequenzumrichter
frequenzumrichter 1,1kw
Eaton DC1-1D5D8NB-A6SOE1, Frequenzumrichter, 115 V AC, 1-phasig, 5.8 A, 1.1 kW, IP66/NEMA 4X, Brems-Chopper, 7-Segment-Anzeige, Lokale Bedienelemente, zusätzlicher Platinenschutz, UV-beständig, FS2, Herstellernummer: 199398
Weitere Suchbegriffe: EATON
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 472,44*
€ 524,36*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 473,35*
€ 524,88*
Frei Haus
ab € 476,06*
€ 529,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 486,77*
€ 541,21*
Lager 1788
167 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,35*
€ 565,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,77*
€ 673,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,08*
€ 665,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,39*
€ 644,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,07*
€ 631,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,35*
€ 610,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169030
ab € 51,06*
Zubehör
Eaton
169031
ab € 56,21*
Zubehör
Eaton
169032
ab € 61,16*
Zubehör
Eaton
171909
ab € 124,66*
Zubehör
Eaton
171926
ab € 134,58*
Zubehör
Eaton
197586
ab € 105,20*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0
ab € 47,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.