Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50140170 - Taster Hintergrundausblendung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-LEU000011236
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50140170
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Schärfentiefe: 50 ... 170 mm, Lichtquelle: Laser, Messbereich: 0 ... 10.000.000 mm, Reproduzierbarkeit (1 Sigma): 0,05 mm, Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC, Schnittstelle: EtherCAT, Abmessungen: 100 mm x 108,7 mm x 48,3 mm, Anzeigeelement: LED, monochromes Grafikdisplay 128 x 32 Pixel, Umgebungstemperatur Betrieb: -5 ... 50 °C, Herstellernummer: 50139944
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster, LEUZE, DIGITAL, LED, BLENDE, GEHÄUSE, SONDERAUSFÜHRUNG, STECKER, USB
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 139,94*
€ 163,32*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 139,21*
€ 163,32*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 138,63*
€ 166,74*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,44*
€ 168,87*
3 Tage
11
€ 15,90*
ab € 173,97*
€ 202,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,32*
€ 194,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,92*
€ 192,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,17*
€ 187,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,08*
€ 178,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,94*
€ 166,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 25,16*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 23,72*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 25,11*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 10,39*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 9,90*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,32*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,01*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,22*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 18,34*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 7,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,08*
Zubehör
Leuze electronic
50130691
ab € 12,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130692
ab € 8,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.