Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1619289 - Steckverbinder beids.kunststoffumspritzt K-12-M23 M9/2,0-E00/M23 F8-N2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000014430
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1619289
EAN/GTIN:
     4046356835114
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
1619289 - Steckverbinder beids.kunststoffumspritzt K-12-M23 M9/2,0-E00/M23 F8-N2, Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt, Länge: 2 m, Farbe Außenmantel: orange RAL 2003
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 70,99*
€ 74,47*
Lager 1788
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 72,51*
€ 75,11*
2
Frei Haus
ab € 75,505*
€ 78,255*
2
Frei Haus
ab € 78,995*
€ 81,565*
7 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 79,77*
€ 82,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 150,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1013151
ab € 1,5005*
Zubehör
Phoenix Contact
1013698
ab € 1,4625*
Zubehör
Phoenix Contact
1013944
ab € 1,4914*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.