Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt K-12-M23 M9/#1619289


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt K-12-M23 M9/#1619289
Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt K-12-M23 M9/#1619289
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51268261
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1619289
EAN/GTIN:
     4046356835114
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt K-12-M23 M9/#1619289

Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt, Länge: 2 m, Farbe Außenmantel: orange RAL 2003
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Mit Schutzleiter:
nein
Tragorgan:
sonstige
Torsionsschutz:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 72,32*
€ 74,03*
14 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 73,26*
€ 75,61*
2
Frei Haus
ab € 75,355*
€ 77,075*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 78,735*
€ 80,265*
14 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 79,53*
€ 81,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 80,265*
€ 95,51535
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,755*
€ 94,90845
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,655*
€ 94,78945
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,735*
€ 93,69465
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 160,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1013151
ab € 1,5356*
Zubehör
Phoenix Contact
1013698
ab € 1,5014*
Zubehör
Phoenix Contact
1013944
ab € 1,5014*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.