Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000015554 Herst.-Nr.: 1653883 EAN/GTIN: 4017918970215 |
| |
|
| | |
| 1653883 - Patchkabel VS-04-2X2X26C7/7-67A/67B/5,0, Konfektioniertes USB-Kabel, geschirmt, Farbe: RAL 5021 (wasserblau), PUR-Außenmantel, USB Typ A/IP67 auf USB Typ B/IP67, Länge: 5 m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, USB A Stecker, USB A Steckverbinder, USB Anschlusskabel, USB Kabel, usb kabel 5m, as-i kabel, usb kabel a buchse, PHOENIX, KABEL, KONFEKTIONIERT, PATCHKABEL, USB |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | | | € 4,45* | ab € 54,27* | € 68,47* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,20* | € 68,47* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 56,54* | € 71,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,02* | € 74,15* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,59* | € 74,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|