Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39070568 Herst.-Nr.: 1653883 EAN/GTIN: 4017918970215 |
| |
|
| | |
| Patchkabel 2X2X26C7/7-67A/67B VS-04 5m #1653883 Patch-Kabel, Schutzart: IP67, Kabellänge: 5 m, Polzahl: 4, Material: PA, USB 2.0 Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, USB A Stecker, USB A Steckverbinder, USB Anschlusskabel, USB Kabel, usb kabel 5m, as-i kabel, usb kabel a buchse |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 54,27* | € 68,47* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,20* | € 68,47* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 56,54* | € 71,23* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,02* | € 74,15* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,59* | € 74,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|