Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1658493 - RJ45-Steckverbinder VS-08-RJ45-5-Q/IP67-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000015734
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1658493
EAN/GTIN:
     4046356163163
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
1658493 - RJ45-Steckverbinder VS-08-RJ45-5-Q/IP67-BK, RJ45-Steckverbinder, IP67, CAT5e, 8-polig, mit QUICKON-Schnellanschlusstechnik, für 1-drähtige und 7-drähtige Adern AWG 26 ... 24, für Kabeldurchmesser 5,0 mm ... 8,0 mm, Farbe: schwarz
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,23*
€ 24,14*
€ 8,95*
ab € 17,97*
€ 24,45*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,40*
€ 25,09*
€ 5,00*
ab € 18,98*
€ 25,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,48*
€ 25,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1658053
ab € 3,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1658642
ab € 2,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1658655
ab € 2,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1656356
ab € 4,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1653168
ab € 7,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1658684
ab € 25,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1689064
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.