Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact RJ45-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40308934
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1658493
EAN/GTIN:
     4046356163163
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
RJ45-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP67, Polzahl: 8, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: PA, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 23, Kabelabgang: gerade, Farbe: tiefschwarz RAL 9005, Ethernet - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
72 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, westernstecker rj45 cat 5, rj45 steckverbinder, phoenix contact rj45 steckverbinder, VS-08-RJ45-5-Q/IP67-BK, VS08RJ455QIP67BK, 1658493, Rechtecksteckverbinder, Set (Industriesteckverbinder), Buchse, Cat-Stecker, Catstecker, Computer, Daten, Datenbuchse, Datendose, Datenstecker, Kat-Stecker, Katstecker, Netzwerkstecker, RJ11, RJ12, RJ45, Telefonstecker
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,23*
€ 24,14*
€ 8,95*
ab € 17,97*
€ 24,45*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,40*
€ 25,09*
€ 5,00*
ab € 18,98*
€ 25,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,48*
€ 25,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1658053
ab € 3,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1658642
ab € 2,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1658655
ab € 2,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1656356
ab € 4,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1653168
ab € 7,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1658684
ab € 25,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1689064
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.