Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1702976 - Grundleiste DFK-IPC 16/ 2-GF-SH-10,16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000017056
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1702976
EAN/GTIN:
     4046356031561
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
1702976 - Grundleiste DFK-IPC 16/ 2-GF-SH-10,16, Grundgehäuse, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber, Montage: Löten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,82*
€ 5,24*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,0895*
€ 5,4025*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,425*
€ 5,895*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,618*
€ 6,078*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,0996*
€ 6,5596*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0258*
Zubehör
Phoenix Contact
1205040
ab € 5,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1205150
ab € 6,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1705449
ab € 0,0994*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.