Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1205040 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Phoenix Contact 1205040 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     C1151-1205040
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1205040
EAN/GTIN:
     4017918019082
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Für Arbeiten an oder in der Nähe von stromführenden Teilen bis zu 1000 V Wechselspannung oder 1500 V Gleichspannung.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
2.5 mm
Klingenstärke:
0.6 mm
Klingenlänge:
80 mm
Präzisionsausführung:
false
Isoliert:
true
Schutzisoliert 1000 V:
true
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
false
Antimagnetisch:
false
Klemmeinrichtung:
false
VDE geprüft:
true
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,42*
Ähnlich
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,37*
Ähnlich
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,08*
Ähnlich
Phoenix Contact
1205079
ab € 10,92*
Ähnlich
Phoenix Contact
1205082
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.