Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Steckerteil für Leiterplatten
>
Artikel
1704861 - Steckerteil PTSM 0,5/ 8-P-2,5 WH
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
Lager 1788
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-PHO000017201
Hersteller:
Phoenix
Herst.-Nr.:
1704861
EAN/GTIN:
4046356740869
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
1704861 - Steckerteil PTSM 0,5/ 8-P-2,5 WH, Steckerteil, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: weiß, Kontaktoberfläche: Zinn
... >
Lager 1788
>
PHOENIX CONTACT Artikel
>
Leiterplattenanschluss
Weitere Suchbegriffe:
Steckerteil für Leiterplatten
,
phoenix contact leiterplattensteckverbinder raster2,5
,
steckerteil für leiterplatten
,
phoenix contact buchsengehäuse
,
PHOENIX
,
STECKER
,
STECKERTEIL
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,9801*
€ 2,2201*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,1198*
€ 2,4231*
Lager 3517
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2879*
€ 2,5679*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4078*
€ 2,6778*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,6468*
€ 2,9368*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,2201*
€ 2,64192
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9801*
€ 2,35632
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 222,01* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aderendhülse
Phoenix Contact
3203040
ab € 0,0194*
Zubehör
Aderendhülse
Phoenix Contact
3203053
ab € 0,0198*
Zubehör
Aderendhülse
Phoenix Contact
3203024
ab € 0,0305*
Zubehör
Schraubendreher
Phoenix Contact
1205202
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen