Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000017351 Herst.-Nr.: 1706166 EAN/GTIN: 4046356841870 |
| |
|
| | |
| 1706166 - Grundleiste MCV 0,5/ 4-G-2,54 P20THRR24C2, Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente, Feste Kodierung des letzten Pols, Kombinierbar mit dem Stecker FMC 0,5/...-ST-2,54 C2 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 315 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,9525* | € 1,1025* | | | | Lager 1788 | 24 Tage | | | 315 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,95296* | € 1,10296* | | | | | | 18 Tage | | | 315 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,0191* | € 1,1791* | | | | | 9 Tage | | | 315 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 1,0191* | € 1,1791* | | | | | 31 Tage | | | 315 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 1,0274* | € 1,1874* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 315 Stück | Mindestbestellmenge: 315 Stück ( entspricht € 347,4324* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|