Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bem essungsspannung MCV0,5/4-G-2,54P20THRR24C2


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6073310
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1706166
EAN/GTIN:
     4046356841870
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Gold, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Anzahl der Anschlüsse: 4, Artikelfamilie: MCV 0,5/..-G-THR, Rastermaß: 2,54 mm, Montage: THR-Löten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON FMC 0,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: Gurt in 24 mm Breite, Feste Kodierung des letzten Pols, Kombinierbar mit dem Stecker FMC 0,5/...-ST-2,54 C2 Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 160 V, Polzahl: 4, Kontaktausführung: Stift, Betriebstemperatur: -40...100 °C, Befestigungsart: sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Durchmesser Anschlusspin: 1,2 mm, Länge des Pins: 2 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 2,54 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Art der Banderolierung: sonstige, Rastermaß der Kontakte: 2,54 mm, Steckverbinderausführung: fester Steckverbinder, Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 6 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
MCV0,5/4-G-2,54P20THRR24C2
Ident Code:
1706166
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
315
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9525*
€ 1,1025*
24 Tage
nicht lagernd
315
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,95296*
€ 1,10296*
18 Tage
nicht lagernd
315
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0191*
€ 1,1791*
Lager 6318
unbekannt
315
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,0191*
€ 1,1791*
31 Tage
unbekannt
315
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,0274*
€ 1,1874*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 315 Pakete
€ 1,1791*
€ 1,40313
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,0191*
€ 1,21273
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,0191* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 315 Pakete
Mindestbestellmenge: 315 Pakete ( entspricht € 371,4165* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.