Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000018334 Herst.-Nr.: 1727269 EAN/GTIN: 4017918025632 |
| |
|
| | |
| 1727269 - Leiterplatten-Anschlussklemme MKDS 1/ 5-3,81 SMD BK, Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: SMD/THT/THR, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 23 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,8295* | € 2,3695* | | | | | | 18 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,9483* | € 2,5574* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 2,1035* | € 2,7335* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,2055* | € 2,8455* | | | | | 22 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,4259* | € 3,1059* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 47,39* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|