Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme MKDS 1/ 5-3 #1727269


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918025632
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1727269
EAN/GTIN:
     4017918025632
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Höhe 9,2mm, Anzahl der elektrischen Anschlüsse 5, Anzahl der Etagen 1, Rastermaß der Anschlüsse 3,81mm, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss sonstige, Bemessungsstrom In 8A, Bemessungsspannung 160V, Bemessungsstoßspannung 2,5kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschlussart Leiter Schraubanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,14 ... 1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ... 0,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14 ... 1mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,14 ... 0,5mm², Anschlussart Leiterplatte SMD-Anschluss, Werkstoff der Anschlussoberfläche Zinn, Länge des Pins 2mm, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Gehäusefarbe schwarz, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -40 ... 100°C, Art der Leiterplattenbefestigung Anschlusskontakt, Befestigungsart löten, Art der Banderolierung sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme phoenix contact, leiterplattenklemme, leiterplattenklemme 5 polig, Geräteklemme, Klemme, Klemmleiste, LP-Klemme, Lötklemme, Platinenanschluß, Verbindungsklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,8295*
€ 2,3695*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,9483*
€ 2,5574*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,1035*
€ 2,7335*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2055*
€ 2,8455*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4259*
€ 3,1059*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,5574*
€ 3,04331
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,4983*
€ 2,97298
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3483*
€ 2,79448
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2083*
€ 2,62788
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9483*
€ 2,31848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 51,148* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.