Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1728468 - Leiterplattensteckverbinder TSPC 5/ 3-ST-7,62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000018422
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1728468
EAN/GTIN:
     4046356144476
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
1728468 - Leiterplattensteckverbinder TSPC 5/ 3-ST-7,62, Steckerteil, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Steckerteil für Leiterplatten, buchsengehäuse 3-polig, leistungsstecker, leiterplattensteckverbinder phoenix, PHOENIX, LEITERPLATTE, STECKER, STECKERTEIL, STECKVERBINDER
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 5,44*
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 5,1441*
€ 5,8109*
50
Frei Haus
ab € 5,2398*
€ 5,8398*
50
Frei Haus
ab € 5,4682*
€ 6,0982*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,5218*
€ 6,1518*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 272,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1200264
ab € 0,0335*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,8838*
Zubehör
Phoenix Contact
0825128
ab € 2,88245*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 802,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0261*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 116,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.