Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Steckerteil für Leiterplatten
>
Artikel
1769049 - Leiterplattensteckverbinder MSTBP 2,5/ 5-ST-5,08
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 1788
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-PHO000019971
Hersteller:
Phoenix
Herst.-Nr.:
1769049
EAN/GTIN:
4017918034375
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
1769049 - Leiterplattensteckverbinder MSTBP 2,5/ 5-ST-5,08, Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
... >
Lager 1788
>
PHOENIX CONTACT Artikel
>
Leiterplattenanschluss
Weitere Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
,
Printklemme
,
Steckerteil für Leiterplatten
,
Stiftleiste
,
phoenix contact buchsengehäuse 5 polig
,
steckerteil für leiterplatten
,
phoenix contact stiftleiste
,
PHOENIX
,
LEITERPLATTE
,
STECKER
,
STECKERTEIL
,
STECKVERBINDER
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,5198*
€ 2,9498*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,6959*
€ 3,1132*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,9082*
€ 3,3782*
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,97418*
€ 3,43418*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,0344*
€ 3,4944*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,9498*
€ 3,51026
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5198*
€ 2,99856
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 147,49* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Prüfstecker
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Reduzierstecker
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,73*
Zubehör
Schraubendreher
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen