Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1205053 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Phoenix Contact 1205053 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     4147-M0039674
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1205053
EAN/GTIN:
     4017918019099
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
Neben ihrer Standard-Anwendung ist dieser Schraubendreher besonders zur Betätigung der Reihenklemmen der Serie ST ... und QTC ... geeignet.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
3.5 mm
Klingenstärke:
0.6 mm
Klingenlänge:
100 mm
Präzisionsausführung:
false
Isoliert:
false
Schutzisoliert 1000 V:
false
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
false
Antimagnetisch:
false
Klemmeinrichtung:
false
VDE geprüft:
false
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,51*
€ 7,03*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,68*
€ 7,28*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,44*
€ 7,44*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,45*
€ 7,46*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,67*
€ 7,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
Ähnlich
Phoenix Contact
1205040
ab € 5,51*
Ähnlich
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,10*
Ähnlich
Phoenix Contact
1205079
ab € 10,91*
Ähnlich
Phoenix Contact
1205082
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.