Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1804988 - Leiterplattensteckverbinder PC 4/10-ST-7,62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000021873
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1804988
EAN/GTIN:
     4017918046422
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
1804988 - Leiterplattensteckverbinder PC 4/10-ST-7,62, Steckerteil, Nennstrom: 20 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Steckerteil für Leiterplatten, steckerteil für leiterplatten, PHOENIX, LEITERPLATTE, STECKER, STECKERTEIL, STECKVERBINDER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 6,3658*
€ 7,3658*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 6,8472*
€ 8,0538*
50
Frei Haus
ab € 7,352*
€ 8,402*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 7,51919*
€ 8,57919*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 7,61*
€ 8,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,3658*
€ 8,7653
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,3658*
€ 7,5753
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 368,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1948048
ab € 0,538*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0258*
Zubehör
Phoenix Contact
1804768
ab € 4,416*
Zubehör
Phoenix Contact
1804878
ab € 4,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.