Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1823817 - Leiterplattensteckverbinder ICC 2,5/22-STZFD-5,08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000022906
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1823817
EAN/GTIN:
     4017918048679
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
Leiterplattensteckverbinder
1823817 - Leiterplattensteckverbinder ICC 2,5/22-STZFD-5,08, Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 22, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Zugehörige Crimp-Stiftkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²]: 10A/ICC-MT 0,5-1,0 (3190577), 10A/ICC-MT 0,5-1,0 BA (3190603), 12A/ICC-MT 1,5-2,5 (3190580), 12A/ICC-MT 1,5-2,5 BA (3190593). BA = Bandkontakte
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Steckerteil für Leiterplatten, Stiftleiste, buchsenkontakt, PHOENIX, LEITERPLATTE, STECKER, STECKERTEIL, STECKVERBINDER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,8162*
€ 3,101*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,1175*
€ 3,6575*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,3953*
€ 3,9853*
7 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,3954*
€ 3,9854*
29 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 3,4231*
€ 4,0131*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,101*
€ 3,69019
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,8162*
€ 3,35128
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 155,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204038
ab € 451,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
Zubehör
Phoenix Contact
3190603
ab € 0,11204*
Zubehör
Phoenix Contact
3190577
ab € 0,1204*
Zubehör
Phoenix Contact
3190580
ab € 0,1194*
Zubehör
Phoenix Contact
3190593
ab € 0,11204*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.