Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1842908 - Grundleiste MCDV 1,5/16-G1F-3,81


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000023784
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1842908
EAN/GTIN:
     4017918112103
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
1842908 - Grundleiste MCDV 1,5/16-G1F-3,81, Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 16, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Bei Kombination mit MCV-Steckerteilen ist jeweils ein MCVW- und ein MCVR-Stecker zu verwenden.
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 16polig, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, stiftleiste phoenix, PHOENIX, GRUNDLEISTE, LEISTE, STECKER, STECKERTEIL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 378,005*
€ 427,065*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,63*
€ 434,51*
Frei Haus
ab € 397,72*
€ 440,03*
Frei Haus
ab € 415,74*
€ 458,96*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 426,94*
€ 471,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 434,51*
€ 517,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 431,62*
€ 513,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 425,49*
€ 506,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 416,80*
€ 495,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 393,63*
€ 468,42
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,8726* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0261*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.