Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundleiste f. Leiterplattenst. MCDV 1,5/16-G1F-3,81


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918112103
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1842908
EAN/GTIN:
     4017918112103
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Verbindungsart Leiterplatte zu Kabel, Steckverbinderausführung fester Steckverbinder, Kontaktausführung Stift, Polzahl 32, Anzahl der Steckkontaktreihen 2, Rastermaß der Kontakte 3,81mm, Rastermaß der Anschlüsse 3,81mm, Winkel Leiterplatte/Kontakt sonstige, Bemessungsstrom In 8A, Bemessungsspannung 160V, Bemessungsstoßspannung 2,5kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Durchmesser Anschlusspin 1,2mm, Länge des Pins 3,4mm, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Gehäusefarbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -40 ... 100°C, Art der Leiterplattenbefestigung sonstige, Befestigungsart sonstige, Art der Banderolierung Karton (für SMD), - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 16polig, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, stiftleiste phoenix, Anschlussklemme, Grundleiste, Klemmleiste, LP-Steckverbinder, Leiterplatten-Grundleiste, Leiterplattenanschlusstechnik, Leiterplattenklemme, Reihenklemme, Steckerleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 378,005*
€ 427,065*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,63*
€ 434,51*
Frei Haus
ab € 397,72*
€ 440,03*
Frei Haus
ab € 415,74*
€ 458,96*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 426,94*
€ 471,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 427,065*
€ 508,20735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 411,055*
€ 489,15545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 407,855*
€ 485,34745
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 399,905*
€ 475,88695
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 378,005*
€ 449,82595
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,5601* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0261*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.