Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1873634 - Leiterplattensteckverbinder FKIC 2,5/15-STF-5,08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000024793
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1873634
EAN/GTIN:
     4017918143022
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
Stiftleiste
1873634 - Leiterplattensteckverbinder FKIC 2,5/15-STF-5,08, Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact stiftleiste, steckerteil für leiterplatten, leiterplattensteckverbinder 15 polig, PHOENIX, LEITERPLATTE, STECKER, STECKERTEIL, STECKVERBINDER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 6,22*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,9487*
€ 6,6482*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,3902*
€ 7,0002*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,6502*
€ 7,3002*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,766*
€ 7,376*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 311,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0228*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.