Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000025383 Herst.-Nr.: 1898431 EAN/GTIN: 4017918167141 |
| |
|
| | |
| 1898431 - Leiterplattenverbinder ZEC 1,5/ 8-LPV-7,5 C2, Leiterplattenverbinder, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 7,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Leiterplattenverbinder |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,05* | € 5,62* | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,4065* | € 6,047* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,4868* | € 6,0768* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,7262* | € 6,3362* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,7924* | € 6,4024* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 281,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|