Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenverbinder ZEC 1,5/ 8- #1898431


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918167141
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1898431
EAN/GTIN:
     4017918167141
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Verbindungsart Leiterplatte zu Kabel, Steckverbinderausführung freier Steckverbinder, Kontaktausführung Buchse, Polzahl 8, Anzahl der Steckkontaktreihen 1, Rastermaß der Kontakte 7,5mm, Rastermaß der Anschlüsse 7,5mm, Winkel Leiterplatte/Kontakt sonstige, Bemessungsstrom In 10A, Bemessungsspannung 630V, Bemessungsstoßspannung 6kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Geeignet für Leiterplattendicke 1,6mm, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Gehäusefarbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -40 ... 100°C, Art der Leiterplattenbefestigung sonstige, Befestigungsart sonstige, Art der Banderolierung Karton (für SMD), - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenverbinder, leiterplattensteckverbinder phoenix, leiterplattenverbinder, Anschlussklemme, Klemmleiste, LP-Steckverbinder, Leiterplattenanschlusstechnik, Leiterplattenklemme, Reihenklemme, Steckerleiste, Verbindungsklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 6,12*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,4465*
€ 6,507*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,5468*
€ 6,5368*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,7862*
€ 6,8162*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,8424*
€ 6,8824*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,507*
€ 7,74333
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,4165*
€ 7,63564
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,4465*
€ 6,48134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 325,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.